光洋化学
カットエースTFW
光の反射を大幅カット。目立ちにくいから大活躍。
光を反射しにくい。
手で簡単に切れ、作業性が良い。
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい。
用途
つや消し中粘着養生。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/25mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
中粘着
粘着タイプ
中粘着
内容量
1箱(30巻)
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65458848
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください