曜日別特売

パイオランYG 建築塗装養生

パイオランYG 建築塗装養生 - 光洋化学

手で簡単に切れ、糊残りが少なく粗面にも強固に接着。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
平滑面はもちろんのこと粗面にも強固に接着。
接着力の経時変化(接着力アップ)が比較的少ない。
手で切れて作業しやすい。

用途建築塗装養生。粘着力(N/25mm)9主な用途塗装・養生用タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強粘着内容量1箱(30巻)
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65458778-50
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする