リューター(日本精密機械工作)
中国製軸付フェルトバフ
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属・貴金属
入数(本)
5
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65459347
F5104
1セット(2本)
8
4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459356
F5106
1セット(2本)
10
6
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459365
F5108
1セット(2本)
12
8
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459374
F5110
1セット(2本)
14
10
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459390
F5112
1セット(2本)
16
12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459399
F5116
1セット(10本)
16
16
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459408
F5120
1セット(10本)
20
20
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459417
F5204
1セット(10本)
10
4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459426
F5206
1セット(10本)
12
6
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459435
F5208
1セット(10本)
14
8
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459444
F5210
1セット(10本)
16
10
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459460
F5212
1セット(5本)
16
12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459469
F5216
1セット(6本)
16
16
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459478
F5220
1セット(5本)
20
20
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください