曜日別特売

軸付ホイール型ブラシ

軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイール型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)

高品質のブラシ用材料を厳選しています。
豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし内容量1セット
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
全20種類を絞り込む
材質
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65459487B1031黒毛(豚)321500013
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459496B1032白毛(豚)321500013
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459505B1033白羊毛(山羊)321500013
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
65459514B1034ブラウン(馬)321500013
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459530B1035ナイロン(線径Φ0.2)321500013
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459539B1036タンピコ(植物繊維)321500013
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459548B1037鉄波線(線径Φ0.12)321500013
4,330
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459557B1038硬鋼線(線径Φ0.1)321500013
2,580
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459566B1039ステンレス線(線径Φ0.1)321500013
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459575B1040真鍮線(線径Φ0.1)321500013
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65459584B1042除電ナイロン(線径Φ0.15)321500013
3,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459600B1043耐熱繊維(線径Φ0.2)321500013
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459609B1121鉄波線(線径Φ0.15)2.3421500020
6,260
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459618B1221鉄波線(線径Φ0.15)2.3421500025
6,260
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459627B1321鉄波線(線径Φ0.15)321500020
6,260
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65459636B1421鉄波線(線径Φ0.15)321500025
6,260
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459645B1521鉄波線(線径Φ0.15)341500020
7,650
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459654B1613白羊毛(山羊)36600020
7,390
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459670B1614ブラウン(馬)36600020
7,390
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459679B1617鉄波線(線径Φ0.15)36600020
7,390
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする