リューター(日本精密機械工作)
筒型ブラシ
Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。
研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。
ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
用途
バリ取り、錆取り、溶接のビート除去
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.3
入数(本)
2
内容量
1セット
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65459855
B7401
8
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459864
B7402
10
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459880
B7403
13
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459889
B7404
15
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください