リューター(日本精密機械工作)
軸付エンド型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
マンドレールをご使用ください。
用途
研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数(本)
3
内容量
1セット
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65459740
B4031
黒毛(豚)
3.5
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459749
B4032
白毛(豚)
3.5
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459758
B4033
白羊毛(山羊)
3.5
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459767
B4034
ブラウン(馬)
3.5
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459776
B4035
ナイロン(線径Φ0.2)
3
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65459785
B4036
タンピコ(植物繊維)
3
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65459794
B4037
鉄波線(線径Φ0.12)
3.5
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459810
B4038
硬鋼線(線径Φ0.1)
3.5
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65459819
B4039
ステンレス線(線径Φ0.1)
3.5
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459828
B4040
真鍮線(線径Φ0.1)
3.5
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459837
B4042
除電ナイロン(線径Φ0.15)
3
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65459846
B4043
耐熱繊維(線径Φ0.2)
3
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください