曜日別特売

軸付カップ型ブラシ 鉄波線

軸付カップ型ブラシ 鉄波線 - リューター(日本精密機械工作)

高品質のブラシ用材料を厳選しています。
豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)16入数(本)5内容量1セット
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65459898B31212.34
6,260
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459907B32213
6,260
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする