スパイラルブラシ ステンレス線

スパイラルブラシ ステンレス線 - リューター(日本精密機械工作)スパイラルブラシ ステンレス線 - リューター(日本精密機械工作)スパイラルブラシ ステンレス線 - リューター(日本精密機械工作)スパイラルブラシ ステンレス線 - リューター(日本精密機械工作)スパイラルブラシ ステンレス線 - リューター(日本精密機械工作)

円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。
研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)1内容量1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65459925B8500ステンレス線(線径Φ0.06)201
6,170
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459934B8510ステンレス線(線径Φ0.06)201.5
6,170
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459950B8520ステンレス線(線径Φ0.06)252
6,170
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459959B8530ステンレス線(線径Φ0.08)303
5,930
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
65459968B8540ステンレス線(線径Φ0.08)304
6,210
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする