曜日別特売

軸付玉型ブラシ

軸付玉型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)軸付玉型ブラシ - リューター(日本精密機械工作)

ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。
ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。
粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。

用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2内容量1セット
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65459986B7501#1205
6,860
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459995B7502#2405
6,860
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460004B7503#6005
8,210
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460020B7511#1206
6,860
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460029B7512#2406
6,860
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460038B7513#6006
8,210
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460047B7521#1208
6,860
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460056B7522#2408
6,860
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460065B7523#6008
8,210
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする