リューター(日本精密機械工作)
精密加工用オール超硬カッター
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど
軸径(Φmm)
2.34
適合材
金属・非金属
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(Φmm)
6
カット名称
クロスカット
内容量
1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65460196
K1762
2.34
6
20000
¥
6,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください