砲弾型ブルーセラミックゴム砥石

砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック結合剤R(ゴム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1セット(5本)
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65460345R241136030000
2,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460354R241238030000
2,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460370R2413312030000
2,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460379R2414318030000
2,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460388R2415322030000
2,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460397R2416332030000
2,850
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65460406R242136030000
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460415R242238030000
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460424R2423312030000
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460440R2424318030000
3,220
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65460449R2425322030000
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460458R2426332030000
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460467R243136030000
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460476R243238030000
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460485R2433312030000
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460494R2434318030000
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460510R2435322030000
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460519R2436332030000
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460528R244136030000
3,760
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460537R244238030000
3,760
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460546R2443312030000
3,760
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460555R2444318030000
3,760
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460564R2445322030000
3,760
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460580R2446332030000
3,760
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする