軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)

ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。
多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1内容量1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像65460205N192150003
2,140
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460214N192245004
2,670
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460230N192345005
2,670
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460239N192430006
2,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460248N192515008
3,470
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460257N1926100010
3,940
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460266N192745004
2,670
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460275N192835005
2,670
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460284N192930006
2,930
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460300N193020008
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460309N1931150010
3,940
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする