リューター(日本精密機械工作)
球型ブルーセラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途
一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用
軸径(Φmm)
3
形状
球型
砥材
ブルーセラミック
結合剤
R(ゴム)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1セット(5本)
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65460589
R2511
3
60
30000
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460598
R2512
3
80
30000
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460607
R2513
3
120
30000
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460616
R2514
3
180
30000
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460625
R2515
3
220
30000
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460634
R2516
3
320
30000
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460650
R2521
3
60
30000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460659
R2522
3
80
30000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460668
R2523
3
120
30000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460677
R2524
3
180
30000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460686
R2525
3
220
30000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460695
R2526
3
320
30000
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460704
R2531
3
60
30000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460720
R2532
3
80
30000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460729
R2533
3
120
30000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460738
R2534
3
180
30000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460747
R2535
3
220
30000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460756
R2536
3
320
30000
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460765
R2541
3
60
30000
¥
3,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460774
R2542
3
80
30000
¥
3,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460790
R2543
3
120
30000
¥
3,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460799
R2544
3
180
30000
¥
3,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460808
R2545
3
220
30000
¥
3,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65460817
R2546
3
320
30000
¥
3,760
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください