砲弾型セラミックゴム砥石

砲弾型セラミックゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材結合剤ゴム入数10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1セット(10本)
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65460318R219138020000
3,580
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
65460327R2194322020000
3,580
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65460336R2196350020000
3,940
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする