曜日別特売

軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク

軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク - リューター(日本精密機械工作)

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1内容量1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像65460826D390150003
2,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
※本体画像65460835D390245004
2,670
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460844D390345005
2,670
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
※本体画像65460860D390430006
2,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
※本体画像65460869D390515008
3,470
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460878D3906100010
3,940
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
※本体画像65460887D390745004
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
※本体画像65460896D390835005
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
※本体画像65460905D390930006
2,930
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460914D391020008
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体画像65460930D3911150010
3,940
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする