リューター(日本精密機械工作)
グラインディング用ジルコニアベルト
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途
アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途
適合材
一般金属や合金鋼など
砥材
Z(ジルコニア)
幅(mm)
10
周長(mm)
330
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
周長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65459295
E8040
1セット(5本)
10
330
#40
¥
3,740
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459304
E8060
1セット(2本)
10
330
#60
¥
4,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459320
E8080
1セット(2本)
10
330
#80
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459329
E8100
1セット(2本)
10
330
#100
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65459338
E8120
1セット(2本)
10
330
#120
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください