リューター(日本精密機械工作)
セラミックフラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途
金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に
適合材
金属
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65461000
S0511
1セット(3本)
10
3
#80
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461009
S0512
1セット(3本)
10
3
#120
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461018
S0513
1セット(3本)
10
3
#180
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461027
S0514
1セット(3本)
10
3
#320
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461036
S0521
1セット(3本)
15
3
#80
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461045
S0522
1セット(3本)
15
3
#120
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461054
S0523
1セット(3本)
15
3
#180
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461070
S0524
1セット(3本)
15
3
#320
25000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461079
S0531
1セット(3本)
20
3
#80
20000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461088
S0532
1セット(3本)
20
3
#120
20000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461097
S0533
1セット(3本)
20
3
#180
20000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461106
S0534
1セット(3本)
20
3
#320
20000
5
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461115
S0541
1セット(3本)
25
3
#80
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461124
S0542
1セット(3本)
25
3
#120
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461140
S0543
1セット(3本)
25
3
#180
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461149
S0544
1セット(3本)
25
3
#320
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461158
S0551
1セット(3本)
30
3
#80
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461167
S0552
1セット(3本)
30
3
#120
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461176
S0553
1セット(3本)
30
3
#180
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461185
S0554
1セット(3本)
30
3
#320
20000
5
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461194
S0611
1セット(3本)
10
3
#80
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461210
S0612
1セット(3本)
10
3
#120
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461219
S0613
1セット(3本)
10
3
#180
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461228
S0614
1セット(3本)
10
3
#320
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461237
S0621
1セット(3本)
15
3
#80
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461246
S0622
1セット(3本)
15
3
#120
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461255
S0623
1セット(3本)
15
3
#180
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461264
S0624
1セット(3本)
15
3
#320
25000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461280
S0631
1セット(3本)
20
3
#80
20000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461289
S0632
1セット(3本)
20
3
#120
20000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461298
S0633
1セット(3本)
20
3
#180
20000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461307
S0634
1セット(3本)
20
3
#320
20000
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461316
S0641
1セット(3本)
25
3
#80
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461325
S0642
1セット(3本)
25
3
#120
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461334
S0643
1セット(3本)
25
3
#180
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461350
S0644
1セット(3本)
25
3
#320
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461359
S0651
1セット(3本)
30
3
#80
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461368
S0652
1セット(3本)
30
3
#120
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461377
S0653
1セット(3本)
30
3
#180
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461386
S0654
1セット(3本)
30
3
#320
20000
10
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461395
S0711
1セット(2本)
40
6
#80
20000
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461404
S0712
1セット(2本)
40
6
#120
20000
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461420
S0713
1セット(2本)
40
6
#180
20000
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461429
S0721
1セット(2本)
50
6
#80
20000
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461438
S0722
1セット(2本)
50
6
#120
20000
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461447
S0723
1セット(2本)
50
6
#180
20000
5
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461456
S0811
1セット(2本)
40
6
#80
20000
10
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461465
S0812
1セット(2本)
40
6
#120
20000
10
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461474
S0813
1セット(2本)
40
6
#180
20000
10
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461490
S0821
1セット(2本)
50
6
#80
20000
10
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ