リューター(日本精密機械工作)
ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨
砥材
セラミック
結合剤
樹脂
適合材
各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
内容量
1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
全10種類を絞り込む
粒度
選択してください
#80
#180
#400
#800
#1200
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65461858
P1221
#80
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461867
P1222
#180
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461876
P1223
#400
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461885
P1224
#800
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461894
P1225
#1200
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461910
P1231
#80
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461919
P1232
#180
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461928
P1233
#400
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461937
P1234
#800
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461946
P1235
#1200
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください