リューター(日本精密機械工作)
ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
適合材
金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
内容量
1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
50
100
幅(mm)
4
6
粒度
選択してください
#80
#180
#400
#800
#1200
厚さ(mm)
1
1.5
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65461955
Q4411
50
4
#80
1
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461964
Q4412
50
4
#180
1
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461980
Q4413
50
4
#400
1
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461989
Q4414
50
4
#800
1
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461998
Q4415
50
4
#1200
1
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462007
Q4421
50
6
#80
1
¥
1,500
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462016
Q4422
50
6
#180
1
¥
1,500
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462025
Q4423
50
6
#400
1
¥
1,500
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462034
Q4425
50
6
#1200
1
¥
1,500
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462050
Q4431
100
4
#80
1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462059
Q4432
100
4
#180
1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462068
Q4433
100
4
#400
1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462077
Q4434
100
4
#800
1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462086
Q4435
100
4
#1200
1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65462095
Q4441
100
4
#80
1.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462104
Q4442
100
4
#180
1.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462120
Q4443
100
4
#400
1.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462129
Q4444
100
4
#800
1.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462138
Q4445
100
4
#1200
1.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462147
Q4451
100
6
#80
1.5
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462156
Q4452
100
6
#180
1.5
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462165
Q4453
100
6
#400
1.5
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462174
Q4454
100
6
#800
1.5
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462190
Q4455
100
6
#1200
1.5
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください