リューター(日本精密機械工作)
ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途
鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
適合材
鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
内容量
1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
50
100
粒度
選択してください
#80
#180
#400
#800
#1200
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65461754
G5131
50
#80
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65461770
G5132
50
#180
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65461779
G5133
50
#400
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65461788
G5134
50
#800
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461797
G5135
50
#1200
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65461806
G5151
100
#80
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461824
G5153
100
#400
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461840
G5154
100
#800
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461849
G5155
100
#1200
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65461815
G5152
100
#180
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください