再生原料を100%使用したPPロープです。
3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。



廃品回収の為に縛るのに使用します。5mmも使用していますがちょっと細すぎますので6mmを買いました。これくらいだと使い易くて良いです。
リサイクル品といっても、正規品と何ら変わりもなく少しでも安価なのが嬉しいです。
見た目より丈夫で使いやすいし、ちょっとしたロープ代わりにも使用出来るので重宝している。
パレット積のケースを落さないためにくくってまとめています。
切れてしまって使えなくなる時がたまにあります。
もう少し耐久性がほしい。
長細い商品を束ねるのにたくさん使うので、安価で調達できて助かります。
リサイクル品でも問題ありません。
リサイクル品でない物をいつも使っているたが、リサイクル品が発売されたので購入してみた。
色が少しクリームがかっているくらいで、通常品と比べて特に遜色はないと個人的には思っている。
ただ、表記されている質量が違うため、何らかの違いはあるのだろうと思う。