曜日別特売

フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応

フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 32V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)

人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ!
Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。メーカー3年保証付。

用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。 ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 32インチ 32型仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンドなし:3.8エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:72.1×15.9×47.2、スタンドなし:72.1×7.3×42.7画面サイズ32V型画素数1920×1080パネルフルハイビジョン発売年2024チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554727632A4N
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする