曜日別特売

ペットの毛をからませるスポンジ

ペットの毛をからませるスポンジ - セーブインダストリーペットの毛をからませるスポンジ - セーブインダストリーペットの毛をからませるスポンジ - セーブインダストリーペットの毛をからませるスポンジ - セーブインダストリー

洗濯機の中にいれるだけ!細かいスポンジの目が、水に浮かんできたペットの毛や糸くずをキャッチします。
水流に接する面が大きく、洗濯機の中で柔軟に動きやすいカタチです。
女性の長い髪の毛もからめとることができます。
縦型洗濯機とドラム式洗濯機のどちらでも使用可能です。

仕様縦型洗濯機・ドラム式洗濯機対応付属品取扱説明書材質ポリウレタン質量(g)14本体寸法(mm)235×70×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547346SV-7091
1,500
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする