シリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ)

シリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ) - セーブインダストリーシリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ) - セーブインダストリーシリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ) - セーブインダストリーシリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ) - セーブインダストリー

洗濯板がな~んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします!
洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。
衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。
指を入れて洗える中空タイプです。
凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。

仕様縦溝の面と波溝の面の2WAYタイプ材質シリコンゴム質量(g)60本体寸法(mm)85×55×35耐熱温度(℃)約230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547337SV-4328
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする