タンタル板(Ta)

タンタル板(Ta) - アローズ

上下面圧延仕様のタンタルプレート。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

仕上
上下面:圧延
切断方法
ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚公差
±10%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655543100.2t(±10%)x155x335335板厚-幅:0.2t-155
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
655543190.3t(±10%)x100x100100板厚-幅:0.3t-100
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
655543280.5t(±10%)x100x100100板厚-幅:0.5t-100
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
655543371t(±10%)x100x100100板厚-幅:1t-100
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
655543462t(±10%)x100x100100板厚-幅:2t-100
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
655543553t(±10%)x100x100100板厚-幅:3t-100
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
655543645t(±10%)x100x100100板厚-幅:5t-100
オープン
¥419,800
¥461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする