曜日別特売

アルミアングルピース穴アキ40

アルミアングルピース穴アキ40 - アルインコアルミアングルピース穴アキ40 - アルインコアルミアングルピース穴アキ40 - アルインコアルミアングルピース穴アキ40 - アルインコアルミアングルピース穴アキ40 - アルインコアルミアングルピース穴アキ40 - アルインコ

止め金具として使用できます。

用途
建築資材
幅(mm)
40
全長(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
19
内容量
1箱(20本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FA302KA 0434180704341807FA302KA125-0665
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
FA302SA 0434255004342550FA302SA125-0600
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする