色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:204g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:Φ39.8-80mm対応(U字ボルト付)
内容量[数量]:1個
付属品:ストラップアダプター、 1/4inch-20 x 1inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 Zinc Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ12.7-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 ラバーキャップ、 U字ボルトスペーサー
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ベルトクランプベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

