色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:155g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:1/4-20inchネジ付
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ヨーククランプベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

