色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:1088g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

