曜日別特売

トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応

トラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応 - ラムマウントトラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応 - ラムマウントトラックレールタフクロー(L) レール全長304mm Φ25.4-55.8mm対応 - ラムマウント

色[カラー]:ブラック
サイズ:Track-Clawシリーズ
重量[グラム]:512g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(L)全長304mm/Φ25.4~55.8mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
商品区分:Track-Claw

仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズTrack-Clawシリーズタイプベース内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65553576RAP-401-TRACKU
10,300
9,698
10,668(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする