色[カラー]:シルバー
サイズ:Hand-Trackシリーズ
重量[グラム]:318g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:全長45.7cm
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
商品区分:トラックレール
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

