【製品特徴】
・10-28Vの直流電源を16Vへ変換
・再度配線をすることなく、充電ケーブルを差し替えるだけアップグレードが可能
入力電圧
10-28 V DC
出力電圧
16 V DC
最大出力
3.5 A
動作環境温度
-10℃ ~ 70℃
認証規格
CE
e-Mark
RCM
FCC
その他仕様
過電圧保護機能
短絡保護回路
逆極性保護
RoHS指令対応
SAE J-1113-5 ロードダンプ(過渡電圧)対応
耐湿性色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:136g
内容量[数量]:1個
特記事項:RAM MOUNTS GDS「PoweredDock」シリーズ専用のDCコンバーターです。


