色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:408g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:汎用(L)
内容量[数量]:1個
付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U
商品区分:プリンターホルダー
適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers


