GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。ラチェットアームは通常のアームよりも稼働域が制限される半面、決まった位置に簡単に固定することができます。