色[カラー]:ブラック
サイズ:Track-Clawシリーズ
重量[グラム]:295g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(S)全長304mm/Φ15.9~28.9mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
商品区分:Track-Claw
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

