色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:698g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:-101.6mm対応(強化ボルト)
内容量[数量]:1個
付属品:5/16inch-18x3inch小ネジ、5/16inch-18ナイロックナット
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:スクエアクランプベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

