色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:544g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)


