Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。
上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・#8-32x5/8インチネジ x4
・#8-32x1/2インチネジ x4
・#8-32ナイロンナット x4
ホルダー対応サイズ
・縦長: 181-241.3mm
・横幅: 128.5-144.3mm
・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:227g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

