色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:725g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:-127mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:5/16inch-18 x 3inch 小ねじ、5/16inch-18 ナイロックナット
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:スクエアクランプベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

