曜日別特売

MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)

MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) - TOKISTARMS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) - TOKISTARMS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V) - TOKISTAR

マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。

用途
電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。
セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ
セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否点灯可能数(灯)1~6内容量1セット
注意
※マイクロスポットライト専用電源です
※接続可能灯数:1~6本まで/台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65560217LPS-MS-DIM
24,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする