TOKISTAR
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)
マイクロスポットライト専用電源です
用途
調光しない場合にお求めください
セット内容
専用ACアダプタ MS用電源ユニット
質量(g)
専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)
MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)
MS用電源ユニット:350×6回路
設置場所
屋内用
定格出力電圧(V)
専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯可能数(灯)
1~6
内容量
1セット
注意
※マイクロスポットライト専用電源です
※接続可能灯数:1~6本まで/台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65560208
LPS-350-6CH-04
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください