TOKISTAR
MS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/A (定格出力:DC5V,4A)
マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途
他社製調光器を使用する場合にお求めください
セット内容
LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット
質量(g)
LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)
LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24
出力電流(mA)
MS用電源ユニット:350×6回路
定格出力電圧(V)
LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯可能数(灯)
1~6
内容量
1セット
注意
※マイクロスポットライト接続可能灯数:1~6灯まで/台
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。詳細は調光時の配線をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65560174
LPS-MS-FF
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください