曜日別特売

増設専用調光セット DIMSET-21.6-EXT (定格出力:DC24V,0.9A)

増設専用調光セット DIMSET-21.6-EXT (定格出力:DC24V,0.9A) - TOKISTAR増設専用調光セット DIMSET-21.6-EXT (定格出力:DC24V,0.9A) - TOKISTAR
セット内容
LED用直流電源
調光セット用スレーブユニット
用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。詳細は対応する製品と接続可能数をご確認ください。
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65560199DIMSET-21.6-EXT
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする