曜日別特売

ガーデンステンレスホース

ガーデンステンレスホース - ファミリー・ライフガーデンステンレスホース - ファミリー・ライフ

軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。
ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。
しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!
優れた耐久性・絡まりにくい・サビにも強い
7種の切り替えノズル:シャワー・コーン・フル・ミスト・センター・フラット・ジェット

仕様適応蛇口サイズ:約直径15~18mmまで材質ステンレス、PVC、アルミ、ABSパターン7種類シャワー種類シャワー・コーン・フル・ミスト・センター・フラット・ジェット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65566447a207162000(約)15
オープン
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
65566438a207151200(約)7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする