ユーボン
樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB
BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様
●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10
使用温度範囲(℃)
-25~100
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC、DC 600
定格電流(A)
15(BOXTM-401 20A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×44.5
難燃性
UL94V-O
適合電線
2.0mm2/MAX
パッキン
NBR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65566946
BOXTM-1001-UB
¥
4,560
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください