タイカツ
延長コード
色
黒
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576265
三芯15A1ツ口5M 黒 (VCTF2.0SQ)
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65576274
三芯15A1ツ口30M 黒 (VCTF2.0SQ)
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください