曜日別特売

カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A

カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A - Panasonic(パナソニック)
型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575897BKF21532ZPRT
24,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする