曜日別特売

カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA - Panasonic(パナソニック)
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65576055BKFE22021PRN
16,550
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
65576064BKFE22021PTN
16,550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする