曜日別特売

カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA - Panasonic(パナソニック)
極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50タイプ漏電保護付品種ELB型式BKFE-50P定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
漏電感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65576168BKFE22032PRT2030550
18,180
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする