インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント
3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。
タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!
USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。
ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。
お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。